Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson DC6-PE-01P-1C-00A(H) Schutzleiterklemme Schraubklemmen Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135176-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DC6-PE-01P-1C-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Degson DC6-PE-01P-1C-00A(H) Schutzleiterklemme Schraubklemmen Grün,Gelb 1 St.

DEGSON DC6-PE Schutzleiter - Reihenklemme Grün-Gelb 0.5 mm² - 6 mm²

Technische Daten:
AWG max.: 8 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Abisolierlänge (min.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Bemessungs-Stoßspannung: 8 kV · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Passend für (Details): DIN-Hutschienen NS 35,7,5,NS 35,15 und NS 32 · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 43.5 mm · max. Querschnitt flexibel: 6 mm² · max. Querschnitt starr: 6 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 43.5 x 8 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
43.5 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Passend für (Details):
DIN-Hutschienen NS 35 | 7|ツ|5 | NS 35 | 15 und NS 32
Marke:
Degson
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
DC6-PE-01P-1C-00A(H)
Typ (Hersteller-Typ):
DC6-PE-01P-1C-00A(H)
AWG max.:
8
AWG min.:
22
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
6 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Polzahl:
1
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Bemessungs-Stoßspannung:
8 kV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: erdungsklemme 8mm, erdklemme, Degson, DC6-PE-01P-1C-00A(H), Anreihklemmen, Reihenklemmen, Durchgangsklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,47*
Lager 102
211
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,90*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,01*
€ 50,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-337
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.