Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson DSKK2.5-01P-11-50-A(H) Doppelstock-Durchgangsklemme Push-In-Klemme Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135083-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DSKK2.5-01P-11-50-A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
durchgangsklemme grau
durchgangsklemme
Degson DSKK2.5-01P-11-50-A(H) Doppelstock-Durchgangsklemme Push-In-Klemme Grau 1 St.

DEGSON DSKK2.5 Doppelstockklemme mit Potentialverbinder Grau 0.14 mm² - 4 mm²

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Bemessungs-Stoßspannung: 6 kV · Gewicht: 1 g · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 800 V,600 V · Nennstrom: 24 A,20 A · Passend für (Details): DIN-Hutschienen NS 35,7,5,NS 35,15 und NS 32 · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 5.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.8 mm · Produktabmessung, Länge: 72.2 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: mit PUSH-IN-Federanschluss,2 Etagen · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72.2 x 5.2 x 36.8 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
36.8 mm
Produktabmessung, Länge:
72.2 mm
Produktabmessung, Breite:
5.2 mm
Passend für (Details):
DIN-Hutschienen NS 35 | 7|ツ|5 | NS 35 | 15 und NS 32
Nennstrom - gerundet:
NaN A
Marke:
Degson
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit PUSH-IN-Federanschluss | 2 Etagen
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Herst.-Teilenr.:
DSKK2.5-01P-11-50-A(H)
Typ (Hersteller-Typ):
DSKK2.5-01P-11-50-A(H)
Nennstrom:
24 A | 20 A
Nennspannung:
800 V | 600 V
AWG max.:
12
AWG min.:
26
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl:
1
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Bemessungs-Stoßspannung:
6 kV
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Doppelstock-Durchgangsklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: degson durchgangsklemme, Degson, DSKK2.5-01P-11-50-A(H), Anreihklemmen, Reihenklemmen, Durchgangsklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 3,83*
Lager 102
106
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,18*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,14*
€ 39,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-337
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.