| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2135024-BP Herst.-Nr.: K-M625 0150-15 EAN/GTIN: 4053199974405 |
| |
|
| | |
| B + B Thermo-Technik K-M625 0150-15 Temperaturfühler -200 bis 1100 °C Fühler-Typ K
Mantelthermoelement mit Miniaturstecker Typ K Ø1,5 NL 150
Thermoelement Typ K NiCr-Ni Messbereich -200 - +1100 °C
Mantelthermoelemente sind in feuerfestes Magnesiumoxid verpresste Thermodrähte, die eine hohe Druckbeständigkeit gewährleisten. Sie sind geeignet für den Temperaturbereich -200 bis +1100°C. Der erschütterungsfeste Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Mini TE-Stecker · Fühler-Länge: 150 mm · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 1100 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Messgenauigkeit: DIN EN 60584-1, Klasse 1
Weitere Informationen: | | Messbereich Temperatur: | -200 bis 1100 °C | Marke: | B + B Thermo-Technik | Anschluss (Messtechnik): | Mini TE-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messbereich Temperatur (max.): | 1100 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -200 °C | Fühler-Länge: | 150 mm | Produkt-Art: | Temperaturfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,60* | € 26,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,50* | € 26,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,31* | € 43,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|