Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton KNK-P3 Schlüssel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132901-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     000649
EAN/GTIN:
     4015080006497
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton KNK-P3 Schlüssel 1 St.

Technische Daten:
Passend für (Details): T5B-…/V…,T5-…/V…,P3-…/V… · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
T5B-…/V… | T5-…/V… | P3-…/V…
Marke:
Eaton
Typ (Hersteller-Typ):
KNK-P3
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt, Eaton, 000649, KNK-P3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 4,52*
€ 6,26*
1
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 7,22*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 7,63*
5
€ 5,46*
ab € 5,91*
€ 7,98*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.