Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

56053 H0 Radsatz DC NEM 311 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-213091-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56053
EAN/GTIN:
     4015615560531
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
56053 H0 Radsatz DC NEM 311 1 St.

H0 Radsatz NEM 311

Ausstattung:
Bestehend aus zwei Laufrädern mit Profil nach NEM 311 · Messing, schwarz vernickelt · Spitzenlagerung.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser (Details): 2 mm · Achs-Länge: 24.4 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Zubehör · Baugröße: H0 · Isolierung (Material): Beidseitig · Laufkranz-Durchmesser: 10.3 mm · NEM: 311 · Strom-System: DC

Hinweis:
Ein Radsatz besteht aus zwei Laufrädern und einer Achse! Ein Radsatz sind nicht 2 Stück!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
NEM:
311
Isolierung (Material):
Beidseitig
Bauart (Modellbahn):
Zubehör
Herst.-Teilenr.:
56053
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Achs-Durchmesser (Details):
2 mm
Achs-Länge:
24.4 mm
Laufkranz-Durchmesser:
10.3 mm
Produkt-Art:
Radsatz
Weitere Suchbegriffe: 4015615560531, 56053
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 3,94*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,95*
6 Tage
83
€ 6,99*
ab € 7,18*
€ 9,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.