Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2127127-BP Herst.-Nr.: 603608000 EAN/GTIN: 4007430338006 |
| |
|
| | |
| Metabo W 850-125 603608000 Winkelschleifer 125 mm
W 850-125 Winkelschleifer
Ausstattung: Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit Verdrehsichere Schutzhaube Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Technische Daten: Gewicht: 1.8 kg · Kabellänge: 2.50 m · Leerlaufdrehzahl: 11500 U/min · Scheibendurchmesser: 125 mm · Spindelgewinde: M14
Lieferumfang: Schutzhaube,Stützflansch,Zweilochmutter,Zusatzhandgriff,Zweilochschlüssel
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.50 m | Marke: | Metabo | Spindelgewinde: | M14 | Scheibendurchmesser: | 125 mm | Leerlaufdrehzahl: | 11500 U/min | Gewicht: | 1.8 kg | Produkt-Art: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,07* | € 56,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,41* | € 64,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,25* | € 64,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 53,08* | € 65,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,94* | € 82,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|