Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer W 850-125 (603608000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-603608000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603608000
EAN/GTIN:
     4007430338006
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
Verdrehsichere Schutzhaube
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel
Produktbeschreibung:
Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz | Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit | Verdrehsichere Schutzhaube | Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Schalldruckpegel:
88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
8 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
850 W
Abgabeleistung:
520 W
Leerlaufdrehzahl:
11500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
7000 /min
Drehmoment:
2 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
179 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
2.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
2.487 kg
BAA059001:
603608000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.000 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 13.000 cm; Bruttogewicht: 2.487 kg; Schalldruckpegel: 88 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 850 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 11500 ; AAC886f001: 125 ; AAA002f001: 25000 ; AAA040f001: 235 ; AAA031f001: 102 ; AAA003f001: 1.8
BAA271001:
4007430338006
BAA316001:
850-Watt-Winkelschleifer W 850-125
BAA002001:
W 850-125
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.