Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Sub-C ZLF Spezial-Akku 4/5 Sub-C Z-Lötfahne NiCd 1.2 V 1200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-251727-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     N1250SCRL
EAN/GTIN:
     4042883055179
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
Akku Sonderbaugröße
Panasonic Sub-C ZLF Spezial-Akku 4/5 Sub-C Z-Lötfahne NiCd 1.2 V 1200 mAh

NiCd-Akku 4/5 Sub-C, ZLF

Inkl. Z-Lötfahne

Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: 4/5 Sub-C · Gewicht: 43 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Ladestrom (max.): 1900 mA · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Ø: 22.9 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
4/5 Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.9 mm x 34 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1200 mAh
Produktabmessung, Ø:
22.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
1900 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
Sub-C ZLF
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku sub-c nicd, akku sub-c, ni-cd akku 1,2v, 4042883055179, Panasonic, N1250SCRL, Sub-C ZLF, Einbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,52*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,79*
€ 20,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA058
ab € 12,79*
Sonstiges
Quadrios
1905CA059
ab € 16,84*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.