Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos systainer T-Loc IV 80100004 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 315 x 296 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126103-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80100004
EAN/GTIN:
     4260386320932
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Tanos systainer T-Loc IV 80100004 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 315 x 296 mm

Tanos systainer® T-Loc IV Transportkiste

Ausstattung:
Stapelbar und verknüpfbar mit Classic-Line und T-Loc systainer® · Arbeitsmaterial und Werkzeuge sicher verpacken, übersichtlich ordnen und zeitsparend transportieren · Optimal geeignet zum Isolieren von Kartuschen, Sprühdosen und empfindlichen Inhalten oder zum Verpacken von größeren Gegenständen.

Technische Daten:
Gewicht: 2.1 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Innenmaß Breite: 382 mm · Innenmaß Höhe: 285 mm · Innenmaß Tiefe: 266 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 396 mm · Produktabmessung, Höhe: 315 mm · Produktabmessung, Tiefe: 296 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 396 x 315 x 296 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
296 mm
Produktabmessung, Höhe:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
396 mm
Marke:
Tanos
Innenmaß Tiefe:
266 mm
Innenmaß Höhe:
285 mm
Innenmaß Breite:
382 mm
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
2.1 kg
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, Tanos, 80100004, systainer T-Loc IV, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,40*
€ 47,59*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 34,70*
€ 47,61*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 65,62*
€ 81,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.