Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K MA2740 Universal Werkzeugtasche unbestückt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2125956-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2740
EAN/GTIN:
     5013969245189
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
C.K MA2740 Universal Werkzeugtasche unbestückt Set

3-Taschen-Pack

C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit. Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen.

Ausstattung:
Ideal für die sichere Lagerung aller losen Teile, die Sie an einem Ort benötigen
Feste, durchsichtige Rückseite für gute Sichtbarkeit des Inhalts
Farbkodierung für effiziente Organisation
Kann mit Clip an Gürtel und Tasche befestigt werden
Zum Schutz aus widerstandsfähigem, reißfestem Polyester
Abmessungen per Tasche, leer: Groß: 230x175x10 mm. Mittel: 185x155x10 mm. Klein: 155x125x10 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz,Grau

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz | Grau
Marke:
C.K
Farbe:
rot | schwarz | grau
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt Set
Weitere Suchbegriffe: 05013969245189, C.K, MA2740, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 7,66*
€ 11,05*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,62*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 12,21*
Lager 102
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,85*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,60*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.