Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2125915-BP Herst.-Nr.: 8690 EAN/GTIN: 4008705086905 |
| |
|
| | |
| Herma 8690 Adress-Etiketten 148.5 x 205 mm Papier Weiß 400 St. Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung
HERMA Universaletikett PREMIUM 148,5 x 205 mm (B x H) Papier weiß 400 Etik./Pack.
Garantiert staufrei: störungsfreies Drucken auf allen Laser- und Inkjetdruckern Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen Brillant und konturenscharfes Druckergebnis dank extrem hohem Weißegrad Maße: 148,5 x 205 mm (B x H) A5-Blatt mit Abziehlasche chlorfrei gebleicht Klebemasse lösungsmittelfrei Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer Werkstoff: Papier Farbe: weiß 400 Etik./Pack.
Selbstklebende Etiketten auf A5-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen.
Technische Daten: Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Adressieren,Versenden,Universal · Etiketten-Breite: 148.5 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 205 mm · Etiketten-Material: Papier · Format: DIN A5 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung · Herstellerfarbe: Weiß · Packungsinhalt (Blatt): 400 Blatt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Herma | Etiketten-Form: | Rechteckig | Etiketten-Höhe: | 205 mm | Etiketten-Material: | Papier | Etiketten-Größe: | 148.5 x 205 mm | Etiketten-Anwendung: | Adressieren | Versenden | Universal | Etiketten-Breite: | 148.5 mm | Farbe: | weiß | Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel): | Tinte | Laser | Kopie | Packungsinhalt (Blatt): | 400 Blatt | Format: | DIN A5 | Bedruckbar: | Ja | Geeignet für (Drucktechnologien): | Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer | Handbeschriftung | Produkt-Art: | Adress-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten herma, adressaufkleber, wiederablösbare etiketten weiss, 04008705873925, 04008705086905, Herma, 8690 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 28,14* | € 36,76* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 28,83* | € 37,54* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 28,75* | € 37,71* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 30,25* | € 39,65* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,89* | € 59,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,11473* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|