Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 95489 H0 Containerwagen, unbeladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-212461-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     95489
EAN/GTIN:
     4015615954897
Suchbegriffe:
Flachwagen H0
Güterwagen H0
güterwagen h0 piko
flachwagen h0
Piko H0 95489 H0 Containerwagen, unbeladen

H0 Containerwagen, unbeladen

Ausstattung:
4achsiger Rungen-Flachwagen der Gattung Rgs 3910 der DB AG · Mit exklusiver Betriebsnummer · NEM-Schacht mit Bügelkupplung und Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Tragwagen · Baugröße: H0 · Kupplung: Bügelkupplung · LüP / LüK: 230 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Kupplung:
Bügelkupplung
Bahngesellschaft:
DB AG
Bauart (Modellbahn):
Tragwagen
LüP / LüK:
230 mm
Herst.-Teilenr.:
95489
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Flachwagen
Weitere Suchbegriffe: 4015615954897, Piko H0, 95489, Sonderserie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,50*
€ 30,96*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 30,97*
€ 3,50*
ab € 38,08*
€ 48,71*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 48,62*
€ 61,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.