Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7078005 N Kato Unitrack Gerades Gleis 64 mm 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-212022-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7078005
EAN/GTIN:
     4007246780051
Suchbegriffe:
Gleise
kato n gleis
gleise
gleise n
7078005 N Kato Unitrack Gerades Gleis 64 mm 2 St.

Unitrack Spur N

Parallelgleisabstand 33 mm

Vom japanischen Hersteller KATO stammt ein N-Gleis mit Bettungskörper. Die Gleise sind sehr robust und eignen sich daher auch für den schnellen Aufbau zwischendurch, also ideale Partner, wenn Sie nur einmal schnell ein paar Testgleise legen wollen. Durch die verdeckt angebrachten Schienenlaschen erfüllen diese Gleise auch die strengen Auflagen für Kinderspielzeug, so dass Sie diese Schienen bedenkenlos in Kinderhand geben können. Eine Besonderheit sind die flachen Unterflurantriebe in den Weichen. Im Gleiskörper versteckt sich ein äußerst robuster und durchzugsstarker Magnetspulenantrieb. Durch die besondere Konstruktion bleibt das Gleissystem aber trotzdem sehr niedrig und vorbildnah.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Gleisbauart: Gerades Gleis · Produktabmessung, Länge: 64 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Marke:
KATO
Gleisbauart:
Gerades Gleis
Herst.-Teilenr.:
7078005
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
N Kato Unitrack
Weitere Suchbegriffe: 4949727000411, KATO, 7078005
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,06*
Lager 102
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,08*
6 Tage
19
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,94*
€ 13,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.