Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K VDE Schraubendreher-Set 7teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2117513-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49193D
EAN/GTIN:
     5013969245080
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
C.K VDE Schraubendreher-Set 7teilig

Dextro VDE Schraubendreher Satz Schlitz/PZ, 7-teilig

Ausstattung:
Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung
Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze
Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung
Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V
Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, DIN ISO 8764, ISO 2380-2

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig

Lieferumfang:
Satzinhalt: Schlitz: 2,5 x 75 / 4 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm / Pozidriv: 0 x 60 / 1 x 80 / 2 x 100 mm

Weitere Informationen:
Marke:
C.K
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 7teilig, schlitz-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, C.K, T49193D, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,26*
€ 40,05*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 29,78*
€ 40,06*
€ 6,90*
ab € 31,77*
€ 42,08*
€ 8,95*
ab € 32,78*
€ 44,36*
€ 5,90*
ab € 32,10*
€ 49,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253063
ab € 69,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.