| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2114594-BP Herst.-Nr.: 020890 EAN/GTIN: 4009310208904 |
| |
|
| | |
| kwb 020890 Bastelschere 165 mm
Kinder-Bastelschere, 165 mm
165 mm lange Bastelschere für Kinder, gelb/hellblau mit Zick-Zack-Konturenschnitt-Kopf, der Scherenhandgriff ist mit anderen Schnittkonturen-Köpfen aus der gleichen Scheren-Serie austauschbar, ideal für kreative Schnitte bei Bastelarbeiten, Geschenke herstellen oder Geschenke einpacken.... und vieles mehr, rostfreie Klingen mit verletzungsfreier abgerundeter Spitze, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! Wegen gefährlicher Kanten und Spitzen. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 165 mm
Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! Wegen gefährlicher Kanten und Spitzen. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 165 mm | Marke: | kwb | Produkt-Art: | Bastelschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,44* | € 2,82* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,83* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,19* | € 21,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|