| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2114587-BP Herst.-Nr.: 015710 EAN/GTIN: 4009310157103 |
| |
|
| | |
| kwb 015710 Profi Dämmstoffmesser, 173 mm
Profi Dämmstoffmesser, 173 mm
Handwerkerqualität, mit 1 Stück 140 x 18 mm Dämmstoffklingen, Komfortentriegelung am Griff für werkzeugloses Wechseln der verbrauchten Klinge, ergonomisch geformtes Zink-Druckgussgehäuse, geeignet zum Schneiden von Glasfaser und anderen Dämm- und Schaumstoffen sowie Styropor, 173 Länge.
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück
Weitere Informationen: | | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Produkt-Art: | Dämmstoffmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 015710 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,02* | € 17,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 17,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,32* | € 19,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,21* | € 27,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|