Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GEM60I07-P1J Steckernetzteil, Festspannung 7.5 V/DC 6 A 45 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113520-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GEM60I07-P1J
EAN/GTIN:
     4021087050203
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Mean Well GEM60I07-P1J Steckernetzteil, Festspannung 7.5 V/DC 6 A 45 W

MEANWELL Medical-Stecker-Netzteile Serie GEM60I Single Output 60W für AC-Steckeradapter

Steckernetzteil für Eingangsstecker-Adapter · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level V

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level V

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Hohlstecker 5.5/2.1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 7.5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,370 V/DC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC,113 V/DC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,mobil,stationär,Steckdose · Gewicht: 200 g · Kabellänge: 1.00 m · Leistung: 45 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 39.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 56.2 mm · Produktabmessung, Länge: 75.5 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Eingangsstecker muss separat bestellt werden.
Best.Nr.:
001439281 AC-PLUG-AU2
001439282 AC-PLUG-EU2
001439283 AC-PLUG-MIX2
001439284 AC-PLUG-UK2
001439285 AC-PLUG-US2

Hinweis:
Eingangsstecker muss separat bestellt werden.
Best.Nr.:
001439281 AC-PLUG-AU2
001439282 AC-PLUG-EU2
001439283 AC-PLUG-MIX2
001439284 AC-PLUG-UK2
001439285 AC-PLUG-US2
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 75.5 x 39.1 x 56.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
56.2 mm
Produktabmessung, Länge:
75.5 mm
Produktabmessung, Breite:
39.1 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Hohlstecker 5.5/2.1
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GEM60I07-P1J
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 370 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC | 113 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung:
7.5 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | mobil | stationär | Steckdose
Leistung:
45 W
Netzteiltyp:
getaktet
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,78*
€ 36,77*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 36,78*
€ 5,90*
ab € 26,42*
€ 38,57*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,85*
€ 46,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,93*
€ 48,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC-PLUG-EU2
ab € 0,92*
Zubehör
Mean Well
AC-PLUG-MIX2
ab € 3,62*
Zubehör
Mean Well
AC plug-AU2
ab € 0,95*
Zubehör
Mean Well
AC plug-US2
ab € 0,74*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK2
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.