Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GEM60I07-P1J Steckernetzteil, Festspannung 7.5 V/DC 6A 45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q923572
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GEM60I07-P1J
EAN/GTIN:
     4021087050203
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter

Features:
Steckernetzteil für Eingangsstecker-Adapter · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level V
Hinweise:
Eingangsstecker muss separat bestellt werden.
Best.Nr.:
001439281 AC-PLUG-AU2
001439282 AC-PLUG-EU2
001439283 AC-PLUG-MIX2
001439284 AC-PLUG-UK2
001439285 AC-PLUG-US2
Weitere Informationen:
Leistung:
45 W
Höhe:
56.2 mm
Länge:
75.5 mm
Breite:
39.1 mm
Einsatzort:
Innenbereich + mobil + stationär + Steckdose
Typ:
getaktet
Kabellänge:
1.00 m
Gewicht:
200 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
7 V/DC
Anschluss:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 + 113 V/DC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,88*
€ 36,49*
€ 8,95*
ab € 26,57*
€ 36,50*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 37,00*
€ 5,90*
ab € 26,03*
€ 38,94*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,90*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC-PLUG-EU2
ab € 0,92*
Zubehör
Mean Well
AC-PLUG-MIX2
ab € 3,63*
Zubehör
Mean Well
AC plug-AU2
ab € 0,96*
Zubehör
Mean Well
AC plug-US2
ab € 0,74*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK2
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.