Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion HRA19INT/BK Internet Tischradio DAB+, UKW, Internet AUX, Bluetooth®, CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2111924-BP
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     HRA19INT/BK
EAN/GTIN:
     4260035677653
Suchbegriffe:
Internetradios
Radio
reflexion radio
internetradios
Reflexion HRA19INT/BK Internet Tischradio DAB+,UKW,Internet AUX,Bluetooth®,CD,Internetradio Schwarz

Reflexion HRA19INT Internetradio

Internet/DAB+/UKW-Radio

Bluetooth-Audio Streaming
MP3/CD
Aux-Eingang
Wetterfunktion
Timer/Sleep
Holzgehäuse

Ausstattung:
Internet/UKW /DAB+ /DAB - Radio
6 ccm (2,4 Zoll) TFT Farbdisplay, Bluetooth, AUX-IN, Kopfhöreranschluss
Automatische und manuelle Sendersuche
Wiedergabe von MP3, CD, CD-R & CD-RW (Programm Funktion)
Uhrenanzeige mit Alarm
inkl. Vollfunktionsfernbedienung (Batterien nicht im Lieferumfang).

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): AUX,Bluetooth®,CD,Internetradio · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 281 mm · Produktabmessung, Höhe: 146 mm · Produktabmessung, Tiefe: 231 mm · Radio Tuner: DAB+,UKW,Internet · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, MP3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 281 x 146 x 231 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
231 mm
Produktabmessung, Höhe:
146 mm
Produktabmessung, Breite:
281 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD|ツ| CD-R|ツ| CD-RW|ツ| MP3
Marke:
Reflexion
Farbe:
schwarz
Funktionen (HiFi):
AUX | Bluetooth® | CD | Internetradio
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Übertragungsstandard:
Bluetooth®
Radio Tuner:
DAB+ | UKW | Internet
Produkt-Art:
Internet Tischradio
Weitere Suchbegriffe: Reflexion, HRA19INT/BK, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 81,67*
€ 105,12*
€ 3,50*
ab € 128,66*
€ 162,12*
Frei Haus
ab € 124,44*
€ 162,14*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 128,60*
€ 163,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.