Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-211130-BP Herst.-Nr.: 12 264 EAN/GTIN: 4013285122646 |
| |
|
| | |
| Auhagen 12 264 H0,TT Kleines Tanklager mit Hochtank
H0,TT Kleines Tanklager mit Hochtank
Zur Ausgestaltung von Industriegebieten
Ein älteres Tanklager, das aus Sicherheitsgründen rekonstruiert wurde und dabei einige bauliche Veränderungen erfuhr. So z.B. eine neue Pumpstation, Außenbeleuchtung, eine modernisierte Rampe, eine Kesselwagen-Entleerung und die Abfüll- und Lagerhalle.
Ausstattung: Maße:Tank mit Pumpstation 200 x 150 x 120 mm · Abfüll- und Lagerhalle 160 x 110 x 150 mm · Auhagen-Bausatz.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Kleines Tanklager mit Hochtank · Baugröße: H0,TT · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz
Weitere Informationen: | | Marke: | Auhagen | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Ausführung (allgemein): | Kleines Tanklager mit Hochtank | Baugröße: | H0 | TT | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Gebäude Spur TT, TT Bahnhöfe Bahngebäude, TT Industrie Handelsgebäude, TT Stadt und Dorf, TT sonstige Gebäude, TT-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, gebäude spur h0, 4013285122646, Auhagen, 12 264 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,44* | € 36,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,65* | € 36,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,56* | € 56,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|