| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2111186-BP Herst.-Nr.: 300770 EAN/GTIN: 4044764000957 |
| |
|
| | |
| Schabus 300770 SHT 3002 Magnetkontakt
SHT 3002 Reed-Kontaktschalter, Öffner
Öffnerkontakt Für Innenbereich
Dieser Öffner-Reed-Kontaktschalter mit Magnet ist universell für verschiedene Anwendungen einsetzbar. Der Bausatz wird durch einfache Montage an einer Türe oder einem Fenster befestigt. Die mitgelieferten Distanzplatten können zum Höhenausgleich verwendet werden. Ein Standardkabel (LIYY 2x0,14mm²) wird an der Klemme angeschlossen und kann von beiden Seiten eingeführt werden. Dies ermöglicht eine Serienschaltung von mehreren Kontaktschaltern. Einsatzmöglichkeiten: Tür-/Fensterschalter, Überwachungsschalter, Endschalter, Modellbau uvm.
Ausstattung: Klemmanschluss für Steuerkabel · Steuerleitung kann von beiden Seiten eingeführt werden.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Reedkontakt: Öffner (NC) · Schaltspannung: 25 V AC / 60 V DC · Schaltstrom: 0,5 A · Funktionsbereich: -15 °C bis +40 °C · Schutzart: IP20 · Abm. Magnetschalter, Magnet (H x B x T): 18 x 15 x 55 mm · Abm. Distanzplatte (H x B x T): 5 x 15 x 55 mm
Lieferumfang: Magnetschalter,Magnet,4 x Distanzplatte,6 x Montageschraube,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Schabus | Produkt-Art: | Magnetkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, schabus fensterkontakt, kontaktmelder, Schabus, 300770, SHT 3002, Reed-Kontaktschalter, Öffnerkontakt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,40* | € 14,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,56* | € 14,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,97* | € 16,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,00* | € 16,95* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 13,19* | € 18,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|