| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2111184-BP Herst.-Nr.: 300772 EAN/GTIN: 4044764003477 |
| |
|
| | |
| Schabus 300772 SHT 3030 Magnetkontakt
Reed-Kontaktschalter SHT 3030, Wechsler
Wechslerkontakt Für Außenbereich Kabellänge 8 m
Dieser Wechsler-Reed-Kontaktschalter mit Magnet ist speziell für den Außenbereich einsetzbar. Der Bausatz wird durch einfache Montage an eine Türe oder Fenster befestigt. Die mitgelieferten Distanzplatten können zum Höhenausgleich verwendet werden. Einsatzmöglichkeiten: Tür-/Fensterschalter, Überwachungsschalter, Endschalter, Modellbau uvm.
Technische Daten: Kabellänge: 8.00 m · Weitere technische Daten: Reedkontakt: Wechsler (NC/NO) · Schaltspannung: 25 V AC / 60 V DC · Schaltstrom: 0,5 A · Funktionsbereich: -15 °C bis +40 °C · Schutzart: IP44 · Kabel: 3polig · Abm. Magnetschalter, Magnet (H x B x T): 18 x 15 x 55 mm · Abm. Distanzplatte (H x B x T): 5 x 15 x 55 mm
Lieferumfang: Magnetschalter,Magnet,4 x Distanzplatten,6 x Montageschraube,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 8.00 m | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Schabus | Produkt-Art: | Magnetkontakt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,31* | € 27,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,29* | € 28,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,54* | € 28,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,89* | € 31,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|