Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12 266 H0 Altes Splitt- und Schotterwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-211090-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     12 266
EAN/GTIN:
     4013285122660
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 12 266 H0 Altes Splitt- und Schotterwerk

H0 Altes Splitt- und Schotterwerk

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

In der Nähe des Bahnhofes "Waldkirchen" im Erzgebirge (Strecke Chemnitz-Annaberg/Buchholz-Bärenstein) steht am Berg in romantischer Landschaft unser dargestelltes Schotterwerk. Dem Bausatz liegt eine ausführliche geschichtliche und technische Erläuterung des 1938 gebauten Werkes bei. Feldbahngleise, einige Feldbahnloren, Wellblechgaragen, der Geräteschuppen und das Toilettenhäuschen gehören auch dazu. Das Schotterwerk ist für LKW- und Eisenbahn-Wagenbeladung (Rückseite) gestaltet.

Ausstattung:
Auhagen-Bausatz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Altes Splitt- und Schotterwerk · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 333 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 333 x 70 x 170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
333 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Altes Splitt- und Schotterwerk
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,41*
€ 41,06*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 41,08*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 47,95*
€ 60,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.