Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11 351 H0 Güterschuppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-210961-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11 351
EAN/GTIN:
     4013285113514
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 11 351 H0 Güterschuppen

H0 Güterschuppen

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

In Fachwerkbauweise mit Blechdach. Dazu Auffahrrampe und Rampen an Straßen- und Gleisseite. Alle Tore sind beweglich. Die Einzelteile sind so gestaltet, dass aus zwei Bausätzen ein großer Güterboden oder eine Lagerhalle gebaut werden kann. Vielfältig sind die Güter, die bei der Eisenbahn transportiert und umgeschlagen werden - schwere Lasten, leichtes, aber voluminöses Gut, Schüttgut, lebende Tiere u.v.m.

Ausstattung:
Auhagen-Bausatz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Güterschuppen · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 95 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Güterschuppen
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, gebäude spur h0, 4013285113514, Auhagen, 11 351
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,01*
€ 32,96*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 32,97*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 42,89*
€ 54,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.