Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 21-01-004 LED-Konstantstromquelle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-210959-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     21-01-004
EAN/GTIN:
     4260069828533
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
LED Treiber
LED-Konverter
TAMS Elektronik 21-01-004 LED-Konstantstromquelle 1 St.

Bausatz LED-Konstant-Stromquelle

Schaltung wird in eine Leitung der LED eingeschleift, dadurch können Sie die LED an Gleich- oder Wechselspannungen von ca. 3 V bis 20 V direkt anschließen. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung.

Ausstattung:
Ausgangsstrom max.: 25 mA.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Betriebsspannung max.: 20 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz

Weitere Informationen:
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Herst.-Teilenr.:
21-01-004
Baugröße:
Universell
Betriebsspannung min.:
3 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 20 V
Betriebsspannung max.:
20 V
Betriebsspannung (Modellbahn):
3 - 20 V AC/DC V DC/AC
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Weitere Suchbegriffe: LED-Netzteil, Lichttechnik Modellbahn, elektronik modellbahn, 04260069828533, 04016138002614, TAMS Elektronik, 21-01-004
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 4,44*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 4,46*
8 Tage
49
6
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 6,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.