Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30225S RJ45-Durchführung CP30225S Polzahl 8P8C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109235-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30225S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Cliff CP30225S RJ45-Durchführung CP30225S Polzahl 8P8C 1 St.

RJ45-Durchführung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Polzahl: 8P8C · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Stecker-Norm: RJ45

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Stecker-Norm:
RJ45
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Polzahl Sensoren:
8P8C
Typ (Hersteller-Typ):
CP30225S
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
RoHS-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Adapter XLR, XLR Adapter, rj45 steckverbinder cat 6a, rj-45 kupplung, 02050006220726, Cliff, CP30225S, Patchstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 11,07*
1
€ 6,90*
ab € 6,66*
€ 11,11*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,57*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,66*
€ 17,58*
8 Tage
42
2
€ 6,99*
ab € 13,87*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M3
€ 2,56*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
€ 1,31*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M
€ 2,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M3
€ 3,41*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB
€ 2,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300X
€ 1,81*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M
€ 2,06*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB
€ 1,90*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB3
€ 3,42*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400
€ 2,51*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400X
€ 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.