Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-210829-BP Herst.-Nr.: 11 357 EAN/GTIN: 4013285113576 |
| |
|
| | |
| Auhagen 11 357 H0 Kleiner Haltepunkt Holzmühle
H0 Kleiner Haltepunkt Holzmühle
Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Ein holzverschaltes, kleines Gebäude mit überdachtem Vorraum, umlaufender Bank im Warteraum, Signalglocke und Briefkasten · Für Nebenbahnen.
Ausstattung: Auhagen-Bausatz.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Kleiner Haltepunkt Holzmühle · Baugröße: H0 · Epoche: III · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 110 x 44 x 48 mm | Produktabmessung, Höhe: | 48 mm | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 44 mm | Marke: | Auhagen | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Ausführung (allgemein): | Kleiner Haltepunkt Holzmühle | Epoche: | III | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,19* | € 20,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,89* | € 22,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,71* | € 36,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|