Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2108046 Pinzetten-Set 4teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108046-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2108046
EAN/GTIN:
     4053199960231
Suchbegriffe:
Kreuzpinzetten-Sets
Kreuzpinzettensatz
Pinzettensatz
Pinzettenset
Basetech BT-2108046 Pinzetten-Set 4teilig

Pinzetten-Set 4teilig

4 verschiedene Pinzetten
Rostfreier Edelstahl
Für alle gängigen Anwendungen

Hochwertiges Präzisions-Pinzetten-Set aus rostfreiem Stahl.
Die 4 unterschiedlichen Pinzetten von 114 bis 118 mm sind für alle gängige Anwendungen in Haushalt, Werkstatt und Hobby bestens geeignet.

Technische Daten:
Gewicht: 44 g · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Weitere technische Daten: 1 x gerade Spitze 114.5 +/-1.5 mm (L), 11 +/- 0.5 g · 1 x gebogene Spitze 120 +/-1.5 mm (L), 12.8 +/- 0.5 g · 1 x flache Pinzette 110.5 +/-1.5 mm (L), 11.4 +/- 0.5 g · 1 x selbstschließende Pinzette 116.5 +/-1.5 mm (L), 13 +/- 0.5 g

Lieferumfang:
1 x Pinzette gerade Spitze,1 x Pinzette gebogene Spitze,1 x Flachpinzette leicht gebogen,1 x Kreuzpinzette (selbstschließend)

Hinweis:
Display Verpackung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Pinzetten-Set
Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, pinzettensatz, 04053199960231, Basetech, BT-2108046
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 8,06*
Lager 102
612
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 8,08*
6
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,49*
€ 10,35*
9 Tage
614
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,20*
€ 17,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
€ 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.