Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA R6498 1 Stück Anschlussleitung Schwarz 3.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2107630-BP
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     R6498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
3 meter anschlussleitung
HAWA R6498 1 Stück Anschlussleitung Schwarz 3.00 m

Gerätezuleitung, Schutzkontakt 3 m schwarz

Zuleitungen H05VV-F 3 G 1,5 schwarz, mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt und angespritzter äquivalenter Buchse zu Wieland.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Montageart: Steckbar · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Marke:
HAWA
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Montageart:
Steckbar
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HAWA, R6498
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.