| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2107046-BP Herst.-Nr.: 22260404 EAN/GTIN: 4044774462110 |
| |
|
| | |
| LAPP 22260404 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert 1 St.
AB-C5-2,0PUR-M12FS
LAPP 22260404 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert 1 St.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | LAPP | Herst.-Teilenr.: | 22260404 | Typ (Hersteller-Typ): | 22260404 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder|ツ| konfektioniert | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, lapp kabel sensorkabel, as-i kabel, LAPP, 22260404 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,34* | € 11,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,35* | € 11,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,45* | € 13,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,75* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|