Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Kugelschreiberständer DELTA Edition 2751-77 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2106349-BP
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2751-77
EAN/GTIN:
     4012473275119
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
HAN Kugelschreiberständer DELTA Edition 2751-77 Silber 1 St.

Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition, excl. lackiert, Mine schwarz, silber

Kugelschreiberständer DELTA Silber Edition
Exklusiv lackiert mit stilvoll seidenmatter Oberfläche
Ideal für Büro und Empfang
Formschöner und eleganter Kugelschreiberständer mit einer langen und robusten Metallkette
Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette
Die austauschbare Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz (ISO 12757)
Hochwertige, stabile und schwere Ausführung
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
Inkl
doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf
Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch ihre reduzierte Formensprache sowie edle Ausstrahlung
Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Silber Edition
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 114 x 114 x 155 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbe: silber

Technische Daten:
Anbindung für Stift vorhanden: Ja · Anzahl der Stifthalterungen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Länge der Anbindung: 68 cm · Material der Anbindung: Metall · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114 mm · Produkttypenbezeichnung: DELTA Edition · rutschfest: Ja

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
114 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Marke:
HAN
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Farbe:
grau
Material der Anbindung:
Metall
rutschfest:
Ja
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Länge der Anbindung:
68 cm
Produkttypenbezeichnung:
DELTA Edition
Produkt-Art:
Kugelschreiberständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,72*
€ 15,90*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 10,97*
€ 16,22*
€ 4,00*
ab € 11,24*
€ 16,86*
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 11,39*
€ 16,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.