Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Calla LED-Bad-Einbauleuchte 3er Set 19.5 W IP65 Chrom (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104733-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99933
EAN/GTIN:
     4000870999332
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Paulmann Calla LED-Bad-Einbauleuchte 3er Set 19.5 W IP65 Chrom (matt)

LED Einbauleuchte Calla Basisset schwenkbar IP65 rund 90mm 30° 3x6,5W 3x465lm 230V 4000K Chrom matt

3er-Set
Dimmbar
Geringe Einbautiefe

Calla Einbaustrahler 3x6,5W in Chrom matt, sind blendfreie Einbaustrahler aus Kunststoff, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Im Lieferumfang sind LED Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem neutralweißem Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.

Ausstattung:
Schwenkbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 100 ° · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Außen-Durchmesser: 90 mm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 68 mm · Einbautiefe: 45 mm · Herstellerfarbe: Chrom (matt) · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Schwenkbar,Geringe Einbautiefe · Leistung: 19.5 W · Leistung je Leuchtmittel: 6.5 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 465 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 465 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Raum (Lampen): Badezimmer · Schutzart: IP65 · Schutzglas: satiniert · Schutzklasse: II · Schwenkbereich max.: 30 ° · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Bad-Einbauleuchten · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(Ø) 90 mm
Herstellerfarbe:
Chrom (matt)
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3 x 465 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 x 6.5 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP65
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Schwenkbar | Geringe Einbautiefe
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Schutzglas:
satiniert
Raum (Lampen):
Badezimmer
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
45 mm
Außen-Durchmesser:
90 mm
Lichtstrom Gesamt:
465 lm
Einbau-Durchmesser:
68 mm
Leistung je Leuchtmittel:
6.5 W
Abstrahlwinkel:
100 °
Schwenkbereich max.:
30 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
19.5 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
465 lm
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Bad-Einbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,89*
€ 38,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,47*
€ 41,87*
€ 4,00*
ab € 30,69*
€ 43,06*
€ 8,50*
ab € 32,53*
€ 44,57*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 37,02*
€ 51,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.