Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Calla LED-Bad-Einbauleuchte 6 W IP65 Weiß (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104731-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99926
EAN/GTIN:
     4000870999264
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Paulmann Calla LED-Bad-Einbauleuchte 6 W IP65 Weiß (matt)

HomeSpa LED Einbauleuchte Calla schwenkbar IP65 rund 90mm 30° 6W 530lm 230V 4000K Weiß matt

Einzeln
Schwenkbar
Geringe Einbautiefe

Calla Einbaustrahler sind blendfreie Einbaustrahler aus Kunststoff, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Im Lieferumfang sind LED Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem neutralweißem Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 100 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 90 mm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 68 mm · Einbautiefe: 45 mm · Herstellerfarbe: Weiß (matt) · Lampen-Besonderheiten: Geringe Einbautiefe,Schwenkbar · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 530 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 530 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Raum (Lampen): Badezimmer · Schutzart: IP65 · Schutzglas: satiniert · Schutzklasse: II · Schwenkbereich max.: 30 ° · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Bad-Einbauleuchten · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 90 mm
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 530 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 6 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Geringe Einbautiefe | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Schutzglas:
satiniert
Raum (Lampen):
Badezimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
45 mm
Außen-Durchmesser:
90 mm
Lichtstrom Gesamt:
530 lm
Einbau-Durchmesser:
68 mm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Abstrahlwinkel:
100 °
Schwenkbereich max.:
30 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
530 lm
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Bad-Einbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,19*
€ 15,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,17*
€ 17,52*
€ 8,50*
ab € 12,75*
€ 18,37*
€ 4,00*
ab € 12,28*
€ 18,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.