Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88975201 Logic controller SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104610-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88975201
EAN/GTIN:
     3593150048307
Suchbegriffe:
Crouzet Erweiterungsmodul
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Relaismodul
Crouzet 88975201 Logic controller SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC

Digitale Erweiterung XRP10

6 digitalen Eingängen und 4 Relaisausgängen (2x6A/2x8A), bis zu 2 Erweiterungen

Extrem kompakte und einfach programmierbare Nano-SPS.
Sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von Applikationen und Fernzugriffsfunktionen mit der intuitivsten grafischen Sprache (FBD) auf dem Markt.
Werten Sie die Messungen Ihrer High-End Industriesensoren mit den integrierten, konfigurierbaren analogen Eingängen (einschließlich 4-20 mA) exakt aus.
Integrieren Sie einfach eines von unseren drei Hightech-Designs in Ihre Maschine.
Mit unseren optimierten Steuerungsfunktionen können Sie Ihre Applikation über deren gesamten Lebenszyklus hinweg nach Bedarf anpassen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 6 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Anzahl Transistor Ausgänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 6 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Nein · Montageart (Details): Hutschiene · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Display:
Nein
Marke:
Crouzet
Anzahl digitale Eingänge max.:
6
Anzahl Eingänge max.:
6
Anzahl Ausgänge max.:
4
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
4
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
88975201
Typ (Hersteller-Typ):
Logic controller
Betriebsspannung:
24 V/DC
Montageart (Details):
Hutschiene
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, Crouzet, 88975201, Logic controller, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 120,67*
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 120,68*
€ 5,90*
ab € 94,89*
€ 124,03*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 137,04*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,76*
€ 221,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.