Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 10120630 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104119-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120630
EAN/GTIN:
     4011376752529
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 6pol
BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 10120630 1 St.

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print,Löten · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 200 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Quadratisch · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
BKL Electronic
Polzahl Gesamt:
6
Anschluss (Bauelemente):
Print | Löten
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Stiftform:
Quadratisch
Herst.-Teilenr.:
10120630
Typ (Hersteller-Typ):
10120630
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
200 V/AC
Rastermaß:
1.27 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
3 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 10120630
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,03*
Lager 102
225
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,04*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.