| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2103076-BP Herst.-Nr.: 0579502555 EAN/GTIN: 4008297795025 |
| |
|
| | |
| Einziehspirale PVC 15 m 0579502555 REV 1 St.
Einziehspirale PVC 15 m
Zum Einziehen von Leitungen in Leerrohre Mit massiven, abreißfesten Messingendstücke Kunststoff
Die Einziespirale eignet sich hervorragend zum Einziehen von Leitungen in Leerrohre. Es verfügt über massive, abreißfeste Messingendstücke.
Technische Daten: Material: Kunststoff,Messing · Produktabmessung, Länge: 15 m
Lieferumfang: Einziehspirale 15 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 15 m | Marke: | REV | Material: | Kunststoff | Messing | Produkt-Art: | Flexible Einziehhilfe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,06* | € 9,09* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,76* | € 9,72* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,40* | € 17,50* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 31,18* | € 41,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|