Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WQ-400 WQ-400 Sonde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102777-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WQ-400
EAN/GTIN:
     4053199949465
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
VOLTCRAFT WQ-400 WQ-400 Sonde 1 St.

Ersatz-Redox-Elektrode für VOLTCRAFT ORP-01

Leicht zu wechselnde Voltcraft Redoxelektrode ORP-01
Ersatzelektrode

Die Elektroden sind mit Voltcraftprodukten der ORP-01-Serie kompatibel und arbeiten im mittleren Redoxpotenzialbereich.

Technische Daten:
Gewicht: 20 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm

Lieferumfang:
WQ-400-Elektrode

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
WQ-400
Gewicht:
20 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Sonde
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, WQ-400, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,16*
€ 52,73*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 52,75*
€ 3,50*
ab € 65,27*
€ 83,27*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 79,44*
€ 100,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.