Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1810O108 LED-Sortiment Gelb Rund 5 mm 800 mcd 35 ° 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102605-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8410420
EAN/GTIN:
     4053199949274
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-8410420
T1810O108
LED
TRU COMPONENTS T1810O108 LED-Sortiment Gelb Rund 5 mm 800 mcd 35 ° 25 St.

LED-Set mit Kabeln

LEDs mit 30 cm Kabel

Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 35 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 800 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): GaP · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 30 cm · Wellenlänge: 587 nm,590 nm

Lieferumfang:
25 LEDs 12 V/DC 5 mm Gelb

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
587 nm | 590 nm
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Technologie (LEDs):
GaP
Lichtstärke I(V):
800 mcd
Abstrahlwinkel:
35 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 18,18*
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 18,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.