Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Point 8120301 Fahrradschlauch 20 Zoll Dunlopventil (DV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102293-BP
Hersteller:
     POINT-HELMIG
Herst.-Nr.:
     8120301
EAN/GTIN:
     4016232027582
Suchbegriffe:
Fahrradschlauch
20" fahrradschlauch dunlop
fahrradschlauch
fahrradschlauch 20"
Point 8120301 Fahrradschlauch 20 Zoll Dunlopventil (DV)

Schlauch 20 x1,75/2.125

Der POINT-Fahrradschlauch wird doppelt auf Luftdichtheit geprüft und ist daher extrem zuverlässig!

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Radgröße: 20 Zoll · Ventil: Dunlopventil (DV)

Lieferumfang:
Schlauch 20 x1,75/2.125

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Point
Ventil:
Dunlopventil (DV)
Radgröße:
20 Zoll
Produkt-Art:
Fahrradschlauch
Weitere Suchbegriffe: Point, 8120301
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 7,16*
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 7,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.