Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4413A N Lichtsignal Ausfahrsignal Bausatz DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-210046-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4413A
EAN/GTIN:
     4016138001365
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4413A N Lichtsignal Ausfahrsignal Bausatz DB

Licht-Ausfahrsignal der DB, 6 LEDs

Filigran
Vorbildgerecht
Mit LEDs

Signal der Einheitsbauart. Filigraner Messingmast in originalgetreuer Lackierung. Mit Steckfuß für einfache Montage. Mit 6 LEDs, wartungsfrei. Signalbilder Hp0, Hp0/Sh1, Hp1 und Hp2. Passendes Steuermodul: Art. 5223. Höhe: 4,4 cm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs: 6 · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Ausfahrsignal · Baugröße: N · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Höhe: 44 mm

Hinweis:
Das Rangiersignal wird mit weißen LEDs angezeigt.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Anzahl LEDs:
6
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn Signale):
Ausfahrsignal
Herst.-Teilenr.:
4413A
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
12 - 16 V DC/AC
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: 04016138001365, Viessmann Modelltechnik, 4413A, Sonderserie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 17,97*
Lager 102
58
1
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 17,98*
9 Tage
75
2
€ 6,99*
ab € 20,20*
€ 26,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.