Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2100160-BP Herst.-Nr.: 602266840 EAN/GTIN: 4007430311696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metabo SSE 18 LTX Compact Akku-Säbelsäge 602266840 ohne Akku 18 V
Metabo SSE 18 LTX Compact Akku-Säbelsäge
18 V
Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung. Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter. Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte. Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle. Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden.
Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.7 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Weitere technische Daten: Sägeblatthub: 13 mm · Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3100 /min.
Lieferumfang: MetaLoc Koffer
Hinweis: Lieferung ohne Akkupack, ohne Ladegerät. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Metabo | Elektrowerkzeug-Besonderheiten: | ohne Akku | Akkuspannung: | 18 V | Gewicht, Hinweis: | inkl. Akku | Gewicht: | 1.7 kg | Produkt-Art: | Akku-Säbelsäge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 98,29* | € 120,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 104,95* | € 166,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 140,36* | € 168,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 136,67* | € 171,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 149,37* | € 177,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|