Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1211300000 Buchseneinsatz RockStar® HDC HE 24 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-201639-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1211300000
EAN/GTIN:
     4008190067298
Suchbegriffe:
4008190067298
Weidmüller
1211300000
HDC HE 24 FS
Weidmüller 1211300000 Buchseneinsatz RockStar® HDC HE 24 + PE Schrauben 1 St.

Buchseneinsatz

HDC HE 24 FS

Buchseneinsatz. HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 24, Schraubanschluss, Baugröße: 8. Bei dem Schraubanschluss ist die Leiteranschlussebene als Schraubelement ausgelegt. Alle Schraubanschlusselemente (Ausnahme: Baugröße 1) sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet. Polzahl: 48, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 500 V, Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC, Schraubanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 24 · Serie (Steckverbinder RockStar): RockStar® HDC HE · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 138 g
Grenztemperatur: -40 °C ... 125 °C
Isolationswiderstand: 1010 Ω
Verschmutzungsgrad: 3
Breite: 34 mm
Höhe: 35,2 mm
Tiefe: 111 mm
Höhe Buchse: 35,2 mm
Länge Sockel: 111 mm
Baugröße: 8
Baureihe: HE
Bemessungsspannung (DIN EN 61984): 500 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984): 6 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984): 16 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Durchgangswiderstand: ≤ 2mΩ
Isolierstoff: PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert)
Isolierstoffgruppe: IIIa
Steckzyklen Ag: ≥ 500
Anschlussart PE: Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max.: AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min.: AWG 20
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 9 mm
Abisolierlänge PE-Anschluss: 10 mm
Anzugsdrehmoment max. PE-Anschluß: 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment min. PE-Anschluß: 1,2 Nm
Befestigungsschraube: M 4
Klingenmaß Kreuzschlitz: Gr. PH1
Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss): SD 0,8 x 4,0
Oberfläche: Silber passiviert
Werkstoff: Kupferlegierung
Klingenmaß Schlitz (Schraubanschluss): SD 0,6 x 3,5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Marke:
Weidmüller
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder RockStar):
RockStar® HDC HE
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Polzahl (num):
24
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Laststeckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 9,39*
€ 5,46*
ab € 7,60*
€ 10,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 10,77*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,14*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CSHF24
ab € 9,20*
Ähnlich
Ilme
30351500
ab € 8,00*
Ähnlich
Walther-Werke
710124
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.