Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SB 18 LT BL -Akku-Schlagbohrmaschine ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2001181-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602316840
EAN/GTIN:
     4007430297808
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Metabo SB 18 LT BL -Akku-Schlagbohrmaschine ohne Akku

Metabo SB18LTBL Akku-Schlagbohrmaschine



Max. Bohr-Ø (Mauerwerk/Stahl/Weichholz) 13/13/38 mm

Bürstenlose Schlagbohrmaschine mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben. Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse. Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden.

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): (Mauerwerk/Stahl/Weichholz) 13/13/38 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 13 mm · Drehmoment (max.) (Details): (weich/hart) 34/60 Nm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.5 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku

Lieferumfang:
MetaLoc Koffer,Schnellspannbohrfutter,Gürtelhaken und Bitdepot

Hinweis:
Lieferung ohne Akkupack und ohne Ladegerät!
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
Metabo
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 13 mm
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Bohr-Durchmesser (max.):
(Mauerwerk/Stahl/Weichholz) 13/13/38 mm
Drehmoment (max.) (Details):
(weich/hart) 34/60 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
600/0-2100 U/min
Schlagzahl:
31950 /min
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: metabo 18v akkuschlagbohrschrauber, akku schlagbohrschrauber, akku-schlagbohrschrauber 18v, Metabo, 602316840, SB 18 LT BL, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 154,63*
€ 191,23*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 196,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,90*
€ 199,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,97*
€ 199,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 189,51*
€ 223,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.