| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1997889-BP Herst.-Nr.: 2310030 EAN/GTIN: 4250650937935 |
| |
|
| | |
| Absima Motor-Kühlkörper Passend für Modellbau-Motor: 540er Elektromotor,550er Elektromotor Schwarz
1:10 Aluminium Motor-Kühlkörper
Aus Aluminium Für 540 und 550er Motoren
Kühlkörper für 1:10 Elektro - Motoren der Baugröße 540 und 550.
Ausstattung: 12 Kühlrippen · Aufnahme - Durchmesser 36 mm.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Modellbau-Motor: 540er Elektromotor,550er Elektromotor
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Absima | Farbe: | schwarz | Passend für Modellbau-Motor: | 540er Elektromotor | 550er Elektromotor | Produkt-Art: | Motor-Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absima, 2310030 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,66* | € 5,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,45* | € 14,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,35* | € 25,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|