Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1993754-BP Herst.-Nr.: 710-10803 EAN/GTIN: 4031026548746 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton HTAPE-WRAP25-100x30-PVC-BK 710-10803 Klebeband (L x B) 30 m x 10 cm 1 St.
PVC Korrosionsschutzband 100mm x 30m schwarz
(L x B) 30 m x 10 cm Korrosionsbeständig
Mit Spezialkleber beschichtetes Korrosionsschutzband. Einfach und faltenfrei zu verarbeiten. Die Materialstärke bietet hohen elektrischen und mechanischen Schutz. Beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung, Salzwasser, Öl, Chemikalien, Pilz- und Bakterienbefall. Schützt frei- und erdverlegte Rohre und Masten Dieses breite PVC-Band ist ideal für Rohr- und Leitungsumhüllungen. Es schützt sowohl frei- als auch erdverlegte Rohre und Masten. Es ist sehr beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung sowie gegen Pilz- und Bakterienbefall. Darüber hinaus bietet HelaTape Wrap hohen Schutz vor mechanischen und elektrischen Einflüssen
Technische Daten: Klebeband-Besonderheiten: Korrosionsbeständig · Produktabmessung, Breite: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 30 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 30 m x 10 cm | Produktabmessung, Länge: | 30 m | Produktabmessung, Breite: | 10 cm | Marke: | HellermannTyton | Klebeband-Besonderheiten: | Korrosionsbeständig | Typ (Hersteller-Typ): | HTAPE-WRAP25-100x30-PVC-BK | Produkt-Art: | Klebeband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzbandage, Korrosionsschutzbinden, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, isoband hellermann schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, HellermannTyton, 710-10803, HTAPE-WRAP25-100x30-PVC-BK, Isolierbänder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,92* | € 58,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,33* | € 58,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,55* | € 60,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,58* | € 63,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,43* | € 93,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,381* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|