Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 100mm 30m sw UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,25mm HTAPE-WRAP25-100X30-PVC-BK(30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Korrosionsschutzband 100mm x 30m schwarz
PVC Korrosionsschutzband 100mm x 30m schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C929J89
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10803
EAN/GTIN:
     4031026548746
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
Isolierband PVC 100mm 30m sw UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,25mm HTAPE-WRAP25-100X30-PVC-BK(30)
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
30 m m
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.25 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
105 - 105 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzbandage, Korrosionsschutzbinden, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, isoband hellermann schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,86*
€ 58,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,31*
€ 58,73*
€ 5,46*
ab € 45,16*
€ 59,87*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,38*
€ 63,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,51*
€ 66,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,477* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.