Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 40 003 0410 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990912-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 40 003 0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse 19 40 003 0410 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han® HPR · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Eingang: 1x M20 · Schutzart: IP65,IP68 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Schraubverriegelung
Verriegelungsmaterial: Edelstahl
Oberfläche Gehäuse: chromatiert
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung: ‌ 2 Nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® HPR
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M20
Schutzart:
IP65 | IP68
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
19400030410
Typ (Hersteller-Typ):
19 40 003 0410
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 40 003 0410, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,68589*
€ 20,95589*
1
€ 5,46*
ab € 17,15*
€ 22,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,25*
€ 22,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,3532*
€ 24,4532*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 42,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,41*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,94*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,26*
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 15,59*
Zubehör
Harting
09200042633
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.