Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, Querbügelverriegelung, IP65, 19412060301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, Querbügelverriegelung, IP65, 19412060301
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, Querbügelverriegelung, IP65, 19412060301
Artikel-Nr.:
     4502-45F249
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19412060301
EAN/GTIN:
     4099889763720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Schottmontiertes Gehäuse, 19412060301, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit Doppelverriegelungshebel, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0858 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,69*
€ 36,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,77*
€ 38,08*
€ 8,95*
ab € 29,89*
€ 39,50*
€ 4,00*
ab € 37,17*
€ 49,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,41*
€ 50,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19410060301
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.