Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Unterlegscheibe 09 14 000 9936 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990039-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Spezial-Unterlegscheibe 09 14 000 9936 Harting Inhalt: 1 St.

Spezial-Unterlegscheibe

Technische Daten:
Material: Zinkdruckguss · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1.99 g
Fangbereich: ± 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Zinkdruckguss
Herst.-Teilenr.:
09140009936
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 000 9936
Produkt-Art:
Spezial-Unterlegscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, harting han-modular, unterlegscheibe ohne norm, Harting, 09 14 000 9936, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2291*
€ 0,2891*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23233*
€ 0,29233*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2353*
€ 0,2953*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,31*
Lager 102
19
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.