Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktionsdichteinsatz 19 41 000 5132 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990013-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 000 5132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Eco
harting han-eco
han eco
Reduktionsdichteinsatz 19 41 000 5132 Harting Inhalt: 1 St.

Reduktionsdichteinsatz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Tiefschwarz (RAL 9005) · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 4.25 g
Verschraubungsgröße: M32
Gehäusebaureihe: Han-Eco
Klemmbereich: 9 mm - 14 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Tiefschwarz (RAL 9005)
Marke:
Harting
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
19410005132
Typ (Hersteller-Typ):
19 41 000 5132
Produkt-Art:
Reduktionsdichteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 19 41 000 5132, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,461*
€ 2,071*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,08*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,53*
€ 2,17*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,32*
Lager 102
36
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.